Ledvance - Spot Fire rated 8W 8W, 640 lm, 2700 K, Ra90, vinkel 36°, IP65/IP20 Dimbar 50000 T. - 4058075799721

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 640...640 lm

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.7 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075799721

Elnummer

3208524

Leverandørens varenummer

4058075799721

Typebeskrivelse

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lysstrøm:

640...640 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

38...38 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK05

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

640 lm

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

81 mm

Høyde/dybde:

42 mm

Lengde:

81 mm

Ytre diameter:

81 mm

Innbyggingsbredde:

68 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Innbyggingslengde:

68 mm

Innebygget diameter:

68...68 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

336

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

336

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Lysutbytte:

80 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE SPOT FIRE RATED 8W. Innfelt montert spot for enkelte brannsikre tak, fastmontert. Fargegjengivelsesindeks Ra 90. Type beskyttelse: IP65 (romside). Beam angle: 36°. Kropp i støpt aluminium. Termisk ekspansjonsbånd allerede forhåndsinstallert. Silikonputebeskyttede fjærer. Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også vår hjemmeside for kompatible dimmere (http://www.ledvance.no/dim). Mulighet for gjennomføring av kabel. Brannklassifisert; Designet og testet for å møte brannklassifiseringsstandarder (i visse brannklassifiserte tak). Lufttett konstruksjon for redusert luftlekkasje og begrenset energitap. Powerselect: Justering av lysstyrke via dip-switch på driveren. Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte. Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter. SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser. 5 års garanti.

LEDVANCE Spot Fire rated er en del av en stor produktfamilie
Familien inndeholder armaturer i sort, hvit og sølv. Versioner i 2700, 3000 og 4000K
SPOT FIX - spot med IP44 og 36° spredning
SPOT ADJUST - Spot med IP20, 36° spredning og tiltbar 25°
SPOT FIREPROOF - Spot med IP65, 36° spredning og brannsikker
SPOT DARKLIGHT - Spot med IP44, 36° spredning og UGR<19
SPOT AIR FIX - spot med IP65, 36° spredning til lufttett montering direkte i isolering
SPOT AIR ADJUST - spot med IP23, 36° spredning, tiltbar 25° til lufttett montering direkte i isolering

Anbefalte bruksområder er bl.a: Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper. Brannsikre tak. Hotellrom og korridorer. Barer, restauranter. Gallerier, museer. Tilgjengelig tilbehør: Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon. Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør.