Utgått

Ledvance - Spot LED DALI adjust 8W/4000K - 4058075042179

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Spot LED DALI adjust 8W/4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075042179

Elnummer

3241091

Leverandørens varenummer

4058075042179

Typebeskrivelse

3241091

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

83...83 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

8

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

180...180 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

15 %

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

720...0 lm

Armatureffektivitet:

90...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Lengde:

90 mm

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

47 mm

Ytre diameter:

90 mm

Installasjonshøyde:

47...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

LEDVANCE® Spot LED DALI inneholder to armaturer i 8W kan leveres i 3000K og i 4000K, som får en lysstrøm på opptil 720 lumen. Høy lysningsgrad. Disse LED-spotlightene har aluminiumshus og høykvalitets PMMA-linse. De leveres med fem års garanti. Anbefalte bruksområder er Hotellrom, barer, restauranter, aksentbelysning, gallerier, museer. Designen passer LEDVANCE DOWNLIGHT armatur familien. Opprinnelig farge kosistens: < 4 SDCM. Energibesparelser på opp til 90 %. Levetid 50.000 t. Dimbar. Spesifikasjoner for Elnr 3241091 : Lumen 720lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 8W, Ra>80,50 000H, Farge Kald Hvit, IP20, dimbar.