Ledvance - SteriWhite AirQ330 Rolling LUFTRENSER - 4260732190028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luftrenser
Effekt - 200 W
Egnet for areal opp til - 25 m²
Farge - Hvit
Luftsirkulasjon - 330 m³/h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260732190028
Elnummer
4901453
Leverandørens varenummer
4260732190028
Typebeskrivelse
4901453
Modell / utførelse:
Luftrenser
Effekt:
200 W
Egnet for areal opp til:
25 m²
Farge:
Hvit
Luftsirkulasjon:
330 m³/h
Høyde:
860 mm
Bredde:
860 mm
Dybde:
860 mm
Vekt:
45 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja