Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - STREETLIGHT AREA L V 120W 740 RV35ST GY - 4099854079924

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - STREETLIGHT AREA L V 120W 740 RV35ST GY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 120 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 237.87 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854079924

Elnummer

3503551

Leverandørens varenummer

4099854079924

Typebeskrivelse

SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

120 W

Lysutbytte:

135 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Nominell strøm:

520...520 mA

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

20

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

22

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

0,5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

16200...16200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

260 mm

Høyde/dybde:

73 mm

Lengde:

473 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:

Andre

LEDVANCE Streetlight Area er et veilysarmatur veldig godt egnet til bruk på mindre veier, parkeringsområder og sykkelstier. Høy effektivitet og lang levetid på (L70/B50) 100.000 timer sikrer en rask tilbakebetaling og en god økonomi.

Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturet er designet til montering på master og armer fra Ø48-60 mm og leveres med en 58° x 160° lysfordeling. Justerbart feste for montering på stolpetopp eller arm. Justerbart stolpefeste for både sideinnføring og ettermontering. +/- 30° vinkel justering uten å åpne dekselet. Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W. Driftstemperatur: -30…50 °C. Høy overspenningsvern: opptil 10 kV (L/N-PE) IP66. Beregnet for veiklasse M, C og P (EN 13201)
Serien finnes i fire størrelser: S, M, L og XL.

Muligheter og fordeler innenfor SL Area serien:
- Justerbart feste for montering stolpetopp eller arm
- Justerbar stolpefeste for både sideinnføring og ettermontering
- +/- 30° vinkeljustering uten åpning av deksel
- Opp til 135 lm/W
- Tilgjengelig i 3 ulike fargetemperaturer i alle størrelser
- 5 års garanti
- Overspenningsvern (SPD): opptil 10 kV (L/N-PE)

Anbefalte bruksområder er bl.a ; Lysløyper, Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier.