Ledvance - Streetlight Area Medium 65W, 8450 lm, 2700K, Ra70, vinkel 58°, IP66, ikke dim 100000T. - 4099854030437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 65 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 133.06 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4099854030437
Elnummer
3503533
Leverandørens varenummer
4099854030437
Typebeskrivelse
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
65 W
Lysutbytte:
130 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
100...240 V
Nominell strøm:
295...295 mA
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Fokuslinse
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
40
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
88
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
60...60 mm
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
0,5 m
Effektiv lysstrøm:
8450 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
193 mm
Høyde/dybde:
73 mm
Lengde:
513 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturen er designet til montering på master og armer fra 48-60 mm og leveres med en 58° x 160° lysfordeling. Justerbart feste for montering topp eller arm. Justerbar tapp for både sideinnføring og ettermontering. +/- 30° vinkel justering uten å åpne dekselet. Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W. Driftstemperatur: -30…50 °C. Høy overspenningsvern: opptil 10 kV (L/N-PE) IP66.
Viktig: Armaturen er ikke saltvannstestet.
Anbefalte bruksområder er bl.a ; Lysløyper, Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier.