Ledvance - Streetlight Area Smal 45W, 5850lm, 2700K, Ra70, vinkel 58° IP66, ikke dim, 100000T. - 4099854030352

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 45 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 94.9 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854030352

Elnummer

3503544

Leverandørens varenummer

4099854030352

Typebeskrivelse

SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

45 W

Lysutbytte:

130 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Nominell strøm:

186...186 mA

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

64

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

64

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

0,5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5850...5850 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

172 mm

Høyde/dybde:

73 mm

Lengde:

448 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

LEDVANCE SL Area Small gatearmatur er veldig godt egnet til bruk på mindre veier, parkeringsområder og sykkelstier. Høy effektivitet og lang levetid på 100.000 timer sikrer en rask tilbakebetaling og en god økonomi.

Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturen er designet til montering på master og armer fra 48-60 mm og leveres med en 58° x 160° lysfordeling. Justerbart feste for montering topp eller arm. Justerbar tapp for både sideinnføring og ettermontering. +/- 30° vinkel justering uten å åpne dekselet. Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W. Driftstemperatur: -30…50 °C. Høy overspenningsvern: opptil 10 kV (L/N-PE) IP66.

Viktig: Armaturen er ikke saltvannstestet.
Anbefalte bruksområder er bl.a ; Lysløyper, Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier.