Ledvance - Suface Circular 500 Cover vinkel 120 ° - 4099854064395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854064395
Elnummer
3316061
Leverandørens varenummer
4099854064395
Typebeskrivelse
SF CIRCULAR 500 COVER
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
500 mm
Høyde/dybde:
105 mm
Diameter:
500 mm


