Ledvance - SUN@HOME CLASSIC B 25; 425 lumen, 4,9 Watt, 2200…5000 Kelvin, 220°, Ra > 95 - 4058075575813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 4,9...4,9 W
Lysstrøm - 425...425 lm
Lysutbytte lampe - 86 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075575813
Elnummer
3766088
Leverandørens varenummer
4058075575813
Typebeskrivelse
3766088
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
4,9...4,9 W
Lysstrøm:
425...425 lm
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...5000 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
425 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
220...220 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
39 mm
Lengde:
114 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


