Ledvance - SUN@HOME Flex 3M; 850 lumen, 13,5 Watt, 2200…5000 Kelvin, 120°, Ra > 95 - 4058075576117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter - 283,3 lm
Lampespenning - 220...220 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075576117
Elnummer
3202868
Leverandørens varenummer
4058075576117
Typebeskrivelse
3202868
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter:
283,3 lm
Lampespenning:
220...220 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Andre
Fargetemperatur:
2200...5000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
13,5 W
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,5
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
2,8 mm
Total lengde:
3 m
Minste bøyeradius:
60 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Avslutning
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


