Ledvance - SUN@HOME Moodlight; 260 lumen, 4 Watt, 2200…5000 Kelvin, 110°, Ra > 95 - 4058075576094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h
Med bryter - nei
Maks systemeffekt - 4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075576094
Elnummer
3004899
Leverandørens varenummer
4058075576094
Typebeskrivelse
3004899
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Med bryter:
nei
Maks systemeffekt:
4 W
Fargetemperatur:
2200...5000 K
Høyde/dybde:
195 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Avdekningens farge:
Hvit
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Med stikkontakt:
nei
Med dimmer:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
260...260 lm
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Virkningsgrad:
0,5
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
200 mm
Lengde:
1800 mm
Diameter:
200 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja