Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 × 60; 3250 lumen, 35 Watt, 2200…5000 Kelvin, 110°, Ra > 95 - 4058075575998

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 × 60; 3250 lumen, 35 Watt, 2200…5000 Kelvin, 110°, Ra > 95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 114.93 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075575998

Elnummer

3311422

Leverandørens varenummer

4058075575998

Typebeskrivelse

3311422

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Maks systemeffekt:

35 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3250...3250 lm

Fargetemperatur:

2200...5000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

95...95 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,5

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

600 mm

Høyde/dybde:

61 mm

Lengde:

600 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

De unike SunLike fullspektrede LED-ene i SUN@HOME produktene gir maksimal lyskvalitet for boligapplikasjoner. Dette, samt enkel kontroll med LEDVANCE SMART + WiFi-appen hjelper til med å støtte menneskers biologiske rytmer. Perfekt for konsentrasjon og ytelse, strålende fargegjengivelse veldig lik sollys,takket være CRI > 95 – for lyse, og naturtro farger. SunLike fullspektrede LED-er støtter den naturlige biologiske rytmen og øker visuell komfort, takket være komponenter med lite blått lys. Lyset tilpasser seg automatisk til ulike arbeids- og bosituasjoner i løpet av dagen. Det betyr å starte morgenen i en avslappet soloppgangs atmosfære og jobbe i et kjølig hvitt lys, som øker konsentrasjonen. Og på kveldstid? Etter en travel dag gir lyskvalitetenen koselig atmosfære ved peisen, for på den måten å lade opp til en avslappende nattesøvn. SUN@HOME PLANON FRAMELESS er smarte frameless panel armatur, tilgjengelig i 3 ulike størrelser. (120x30, 60x60 og 30x30)Spesifikasjon for ELnr; 3311422; 3250 lumen, 2200…5000 Kelvin, 35 Watt, 220…240, RA > 95, utstrålingsvinkel 110°, Dimbar, levetid: 30000 (L80/B50), IP20