Utgått

Ledvance - Surface Bulkhead 250 10W/4000K S WT IP65 - 4058075374942

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Surface Bulkhead 250 10W/4000K S WT IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.7 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075374942

Elnummer

3000486

Leverandørens varenummer

4058075374942

Typebeskrivelse

3000486

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

9,26 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

80...80 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,5

Høyde/dybde:

70 mm

Ytre diameter:

308 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

SURFACE BULKHEAD er en robust armatur med en vakker design med mulighet til varierende installasjoner. Armaturet kommer uten deksel. Men det er mulighet for å bestille en RING eller EYELID. Se under spesifikasjoner. Dette armaturet kan brukes både inne og utendørs. IP65 og har IK10. Lett å innstallere. Kan sette inn kabler fra alle sider og to kabler fra baksiden. Det er 2 str. 10W/80lm og 15W/1400lm i 3000K eller 4000K i forskjellige varianter: -Standard on/off, -Sensor type med HF-sensor, - Emergency med 3 t backup. Spesifikasjoner: 3000486 10W , 250, 4000K, hvit, SENSOR, IP65 TILBEHØR: 3001035 SF BLK RING 250 hvit og/eller 3001009 SF BLK EYELID 250 hvit