Ledvance - Surface Bulkhead RING 250 WT - 4058075399334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075399334
Elnummer
3001035
Leverandørens varenummer
4058075399334
Typebeskrivelse
3001035
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
64 mm
Diameter:
258 mm
Surface Bulkhead RING 250 WT er et tilbehør til SF BULKHEAD som hvit ring


