Ledvance - SURFACE CIRCULAR 250 COVER - 4058075156722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Surface Circular
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075156722
Elnummer
3000694
Leverandørens varenummer
4058075156722
Typebeskrivelse
3000694
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
120 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Høyde/dybde:
80 mm
Diameter:
250 mm


