Utgått

Ledvance - Surface Circular 350 18W/3000K Sensor IP44 - 4058075110205

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Surface Circular 350 18W/3000K Sensor IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075110205

Elnummer

3201934

Leverandørens varenummer

4058075110205

Typebeskrivelse

3201934

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Maks systemeffekt:

18 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1440...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

80...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,5

Bredde:

350 mm

Høyde/dybde:

115 mm

Lengde:

350 mm

Ytre diameter:

350 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Skruklemme

LEDVANCE® Surface Circular-familien er lavtbyggende runde armaturer med flott design. (IP44) Tilgjengelig i 13W: 960lm – 24W: 1920lm med og uten sensor i fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet på 80lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +40°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er korridorer, trapper, bad og fojaeer. Kan monteres på vegg eller tak. Spesifikasjoner for El.nr: 3201934: 1440Lumen, 3000Kelvin, 220-240V, 18W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 50 000t, Farge Hvit, IP44, med sensor, ikke dim.