Ledvance - SURFACE CIRCULAR 400 COVER - 4058075156821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075156821
Elnummer
3000697
Leverandørens varenummer
4058075156821
Typebeskrivelse
3000697
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
120 °
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
400 mm
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
112 mm
Diameter:
400 mm


