Ledvance - SURFACE CIRCULAR COVER 350 3CCT - 4099854064357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854064357
Elnummer
3310310
Leverandørens varenummer
4099854064357
Typebeskrivelse
SF CIRCULAR 350 3CCT COVER
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
350 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Diameter:
350 mm


