Ledvance - SURFACE MOUNT KIT 600 H50 - 4058075826397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 600 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075826397
Elnummer
3310298
Leverandørens varenummer
4058075826397
Typebeskrivelse
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
600 mm
Bredde:
600 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm


