Ledvance - SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200x600 LED PANEL - 4058075389823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1213 mm
Bredde - 613 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075389823
Elnummer
3001106
Leverandørens varenummer
4058075389823
Typebeskrivelse
3001106
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1213 mm
Bredde:
613 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
72 mm
LEDVANCE® SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200x600. Overflate monteringsrammer for panel armaturer. Ekstrudert aluminiumsramme. De medfølgende hjørneklemmene i polykarbonat gir enkel montering. Innføring av panel fra korte eller lange rammesider er mulig (kun for rektangulære versjoner). Spesifikasjon produkt mål 1213 mm lengde, 613.0 mm bredde, 72.0 mm høyde


