Ledvance - SURFACE MOUNT KIT VALUE 600 H70 LED PANEL - 4058075402843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 613 mm
Bredde - 613 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075402843
Elnummer
3001105
Leverandørens varenummer
4058075402843
Typebeskrivelse
3001105
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
613 mm
Bredde:
613 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
70 mm
Diameter:
0 mm


