Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - Surface Sirkular 500 Dali 42W, 3500 lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 120 ° IP44 Dimbar 50000 T. - 4099854077913

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Surface Sirkular 500 Dali 42W, 3500 lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 120 ° IP44 Dimbar  50000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 88.8 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854077913

Elnummer

3310307

Leverandørens varenummer

4099854077913

Typebeskrivelse

SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

42 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3500...3500 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

180...180 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

25

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

43

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

83...83 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

105 mm

Lengde:

500 mm

Ytre diameter:

500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

4

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR 500 vegg og takarmatur med IP44 og DALI-2 teknologi. IP44 (takmontering) og IP20 (veggmontering). Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22. Dimmefunksjon for dimming og kobling direkte på en trykknapp. Forlenget levetid (L70/B10): opptil 50 000 timer (ved 25 °C). Slagfasthet: IK03. Metall armaturhus, PMMA deksel. Omgivelsestemperatur under drift: -20…+40 °C. Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk. Innendørs armatur med høy lyseffekt. Integrert DALI-2-driver for utvidede funksjoner. Energibesparelse på inntil 55 % sammenlignet med armaturer som bruker CFL. Enkel og rask installasjon. Veldig homogent lys. 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a; Korridorer. Trappeganger. Baderom. Erstatningsdeksel er valgfritt tilgjengelig.