Ledvance - Surface Square 330 24W, 2000 lm, 3000 K, Ra> 80, vinkel 120 ° IP44 ikke dim 35000 T. - 4099854041952

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Surface Square 330 24W,  2000 lm, 3000 K, Ra> 80, vinkel 120 ° IP44 ikke dim  35000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 35000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 50.02 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854041952

Elnummer

3310299

Leverandørens varenummer

4099854041952

Typebeskrivelse

SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

35000 h

Maks systemeffekt:

24 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

115...115 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

104

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

106

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

83...83 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,7

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

330 mm

Høyde/dybde:

75 mm

Lengde:

330 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE SURFACE SQUARE 330. Vegg- og takarmatur med IP44 (takmontering), IP20 (veggmontering). Slagfasthet: IK03. Metall armaturhus, PMMA deksel. Omgivelsestemperatur under drift: -20…+40 °C. Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk. Innendørs armatur med høy lyseffekt. Energibesparelse på inntil 55 % sammenlignet med armaturer som bruker CFL. Enkel og rask installasjon. Veldig homogent lys. 3 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a; Korridorer. Trappeganger. Baderom. Foajeer. Erstatningsdeksel er valgfritt tilgjengelig.