Ledvance - SURFACE SQUARE COVER 330 - 4099854064432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Farge - Hvit
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854064432
Elnummer
3310305
Leverandørens varenummer
4099854064432
Typebeskrivelse
SF SQUARE 330 COVER
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
330 mm
Bredde:
330 mm
Høyde/dybde:
60 mm


