Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - SUSPENSION WIRE - 4058075133327

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - SUSPENSION WIRE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kjedeoppheng

  • Farge - Edelstål

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 1610 mm

  • Bredde - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075133327

Elnummer

3203385

Leverandørens varenummer

4058075133327

Typebeskrivelse

3203385

Type tilbehør/reservedel:

Kjedeoppheng

Farge:

Edelstål

Materiale:

Andre

Lengde:

1610 mm

Bredde:

1 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

1 mm

Diameter:

1 mm

LEDVANCE® Linear IndiviLED tilbehør -

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien