Ledvance - Switch Eco Panel 300x1200 OP - 3377700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125133447
Elnummer
3377700
Leverandørens varenummer
3377700
Typebeskrivelse
3377700
Denne nye generasjonen bakbelyste LED-paneler er en forbedret løsning, utviklet med materialer som gir lengre levetid. LED-chipene er montert på bakplaten med avstand til optikken, noe som gir flere fordeler: redusert risiko for gulning over tid, høyere effektivitet og lengre levetid som følge av bedre termisk kontroll.
Produktet leveres med to ulike optikker, tilpasset forskjellige bruksområder:
MP (Microprism) reduserer blending og er spesielt godt egnet for kontor- og skolemiljøer, der bruk av dataskjermer stiller krav til lav blending.
OP (Opal) gir en jevn lysfordeling og bredere strålevinkel, og benyttes ofte i åpne områder, korridorer og sosiale soner.
Switch Eco-panelet er utstyrt med integrert DIP-switch for valg mellom to lysfarger: 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit).
Panelet har kapslingsgrad IP44 fra undersiden og IP20 fra oversiden.
Driver må bestilles separat:
On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks
Produktet leveres med to ulike optikker, tilpasset forskjellige bruksområder:
MP (Microprism) reduserer blending og er spesielt godt egnet for kontor- og skolemiljøer, der bruk av dataskjermer stiller krav til lav blending.
OP (Opal) gir en jevn lysfordeling og bredere strålevinkel, og benyttes ofte i åpne områder, korridorer og sosiale soner.
Switch Eco-panelet er utstyrt med integrert DIP-switch for valg mellom to lysfarger: 3000K (varmhvit) eller 4000K (nøytralhvit).
Panelet har kapslingsgrad IP44 fra undersiden og IP20 fra oversiden.
Driver må bestilles separat:
On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks


