Ledvance - SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB - 1409032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854589836
Elnummer
1409032
Leverandørens varenummer
1409032
Typebeskrivelse
1409032
Zigbee-sertifisert kinetisk bryter (trådløs og batterifri) - tilgjengelig i fire forskjellige utførelser, valgfri design i eksisterende rammer med 55 x 55 mm .
Produktfordeler
- Kinetisk bryter for lysstyring, muliggjør universell plassering
- Lite vedlikehold sammenlignet med batteri- eller vekselstrømsdrevne brytere
- Individuell justering av lysstyrkenivå og personlige scener
- Tilgjengelig i hvit, antrasitt og sort
- Kompatibel med LEDVANCE DIRECT EASY eller VIVARES ZIGBEE lysstyringssystemer
Produktfunksjoner
- Zigbee-sertifisert bryter med energilagringsteknologi
- Plug & Play på/av / lysstyrke / fargetemperaturkontroll uten behov for konfigurering i appen
- Passer til eksisterende ramme med 55 x 55 mm
Utstyr/tilbehør
- Stort kontrollelement for to bryteroppdrag inkludert
- Dobbeltsidig klebende merker for festing til glatte overflater inkludert
Referanser / Linker:
For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems
Teknisk info:
- Protokoll: Zigbee 3.0 og NFC.
- Materiale: polykarbonat.
- Farge: svart.
- Kapslingsklasse: IP20.
- Mål (bredde/høyde/dybde): 81 x 81 x 17 mm.
- Driftstemperatur: -25...+65 C.
- Produktgaranti: 5 år.
Bryteren leveres med monteringsutstyr og deler for 2-knapps eller Bruk med 4 knapper.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Kinetisk bryter for lysstyring, muliggjør universell plassering
- Lite vedlikehold sammenlignet med batteri- eller vekselstrømsdrevne brytere
- Individuell justering av lysstyrkenivå og personlige scener
- Tilgjengelig i hvit, antrasitt og sort
- Kompatibel med LEDVANCE DIRECT EASY eller VIVARES ZIGBEE lysstyringssystemer
Produktfunksjoner
- Zigbee-sertifisert bryter med energilagringsteknologi
- Plug & Play på/av / lysstyrke / fargetemperaturkontroll uten behov for konfigurering i appen
- Passer til eksisterende ramme med 55 x 55 mm
Utstyr/tilbehør
- Stort kontrollelement for to bryteroppdrag inkludert
- Dobbeltsidig klebende merker for festing til glatte overflater inkludert
Referanser / Linker:
For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems
Teknisk info:
- Protokoll: Zigbee 3.0 og NFC.
- Materiale: polykarbonat.
- Farge: svart.
- Kapslingsklasse: IP20.
- Mål (bredde/høyde/dybde): 81 x 81 x 17 mm.
- Driftstemperatur: -25...+65 C.
- Produktgaranti: 5 år.
Bryteren leveres med monteringsutstyr og deler for 2-knapps eller Bruk med 4 knapper.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


