Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - T5 PFM 18 G5 1350 lm, 3000 K, Ra≥80, vinkel 190 ° IP20 ikke dim, Matt 50000 T. - 4058075824355

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - T5 PFM 18 G5 1350 lm, 3000 K, Ra≥80, vinkel 190 ° IP20  ikke dim,  Matt 50000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysstrøm - 1350...1350 lm

  • Lysutbytte lampe - 135 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.09 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075824355

Elnummer

3720149

Leverandørens varenummer

4058075824355

Typebeskrivelse

LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysstrøm:

1350...1350 lm

Lysutbytte lampe:

135 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1350 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

19 mm

Lengde:

849 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LEDTUBE T5 HE AC Mains Performance Class. En LED erstatning for klassisk T5 lysrør med G5 sokkel for bruk på direkte nettspenning. Lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Kan brukes utendørs i egnede armaturer i henhold til datablad og monteringsanvisning. Passer ikke for drift med elektronisk forkobling.

Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 156 lm/W. Levetid på opptil 50.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T5 AC HE finnes i Performance serien:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 156 lm/W, 50.000 timer levetid og 5 års garanti.

Produktfunksjoner
- LED erstatning for T5-lysrør med G5-sokkel på direkte nettspenning.
- Lysrør laget av glass med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Levetid: inntil 50 000 t.
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1).
- Beskyttelsestype: IP20.

Teknisk info:
T5 PFM 18 G5 1350 lm, 3000 K, Ra≥80, vinkel 190 ° IP20 ikke dim, Matt 50000 T.

Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C.
Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.

Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installasjon (armatur må merkes ved ombygging)

Sikkerhetsråd:
- Passer ikke for drift med elektronisk forkobling
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Etter omkobling av en armatur vil installatøren være ansvarlig for alle tekniske og sikkerhetsmessige konsekvenser.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Lyskilden er ikke egnet for nøddrift.

Referanser / Linker:
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror

Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact