Ledvance - T5 Short HF L8 G5 400 lm, 4000 K, Ra≥80, vinkel 190 ° IP20 ikke dim, Matt 30000 T. - 4058075823631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 17...17 V
Lysstrøm - 400...400 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G5
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.83 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075823631
Elnummer
3720145
Leverandørens varenummer
4058075823631
Typebeskrivelse
LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 840
Merkespenning fra/til:
17...17 V
Lysstrøm:
400...400 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
223...223 mA
Virkningsgrad:
0,55
Lampeeffekt:
4...4 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
400 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
18,5 mm
Lengde:
288 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
130
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus. Anbefalte bruksområder er bl.a Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+45 °C. Offentlige bygninger., kjøkken og underskapsbelysning.
Alle rør er tilgjengnelig i 3000K og 4000K med en effektivitet på opp til 114 lm/W. God fargegjengivelse i hele rørenes levetid som er på 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.
Husk at en ombygning av eksisterende armaturer krever merkning.