Ledvance - TAKKOPP + 3MTR LEDNING + E27 GULL 1906 PENDULUM PRO - 4058075153868

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - TAKKOPP + 3MTR LEDNING + E27 GULL 1906 PENDULUM PRO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Andre

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Gull

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Pendulum Pro

EAN/GTIN

4058075153868

Elnummer

3000661

Leverandørens varenummer

4058075153868

Typebeskrivelse

3000661

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Gull

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

E27

Merkespenning:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysfarge:

Andre

Høyde/dybde:

84 mm

Lengde:

84 mm

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® Vintage 1906 PenduLum PRO består av feksibel monteringsmulighet i spesiell Vintage look som når kombinert med 1906 LED og halogen lamper. Laget av solid aluminium med utseende av høy kvalitet. Halvmatt overflate som både ser og føles bra ut. Alt tilbehør for fleksibel monteringsmuligheter er inkludert. Anbefalte bruksområder er stuer, spisestuer, soverrom osv. I profesjonelt bruk er det bra for hotell, barer og butikker. Laget av klassisk materiale med redusert industriell design. Det er tilgjengelig i forskjellige farger. Spesifikasjon EL.nr. 3000661 Gullfarget