Ledvance - TR SP ZOOM DIM 1800-2400lm 93040 BK P - 3240921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854616259
Elnummer
3240921
Leverandørens varenummer
3240921
Typebeskrivelse
3240921
LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT er en dimbar spotlight med funksjonelt design for 3-fase skinner med valgbar lysfarge 930/940 via dip-bryter på baksiden av armaturen. Linsen har mekanisk zoom med en strålevinkel på 21° til 50°. Utmerket fargegjengivelse på Ra90, høy effektivitet på opptil 120 lm/W og fargekonsistens SDCM ≤3. Armaturen kan roteres 350° og vippes opptil 90°. Dimbar 3–100 % med et potensiometer på baksiden av armaturen. Robust armaturhus i støpt aluminium. Tilgjengelig i fargene matt hvit (tilsvarer RAL 9003) og matt svart (tilsvarer RAL 9005) og to effekter (20 W og 30 W). Leveres med 3-fase adapter som er kompatibel med de fleste vanlige skinner.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Dimbare 3-fase tracklight spot med mekanisk zoom linse.
- Ingen distraksjon fra de opplyste objektene takket være det reduserte designet.
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
Produktfunksjoner i serien:
- Multi Color funksjon: 3000 K og 4000 K.
- Mekanisk zoomobjektiv med en strålevinkel på 21° til 50°.
- Dimbar (3 % - 100 %) via potensiometer direkte på hver armatur.
- Fargegjengivelsesindeks CRI 90.
- Innledende fargekonsistens: ≤ 3 SDCM.
- Rotasjonsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°.
- Slitesterkt hus i støpt aluminium.
- Tilgjengelig i matt hvit (som RAL9003), matt svart (som RAL9005).
- Armatureffektivitet: opp til 120 lm/W.
Teknisk info:
2400lm/1800lm 30W 930/940 3000K/4000K >90 Dimbar 21°…50° IP20/IP20 Levetid (L70/B50) 50 000T 80lm/W/60lm/W ≤3sdcm 220-240V.
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.-
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Dimbare 3-fase tracklight spot med mekanisk zoom linse.
- Ingen distraksjon fra de opplyste objektene takket være det reduserte designet.
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
Produktfunksjoner i serien:
- Multi Color funksjon: 3000 K og 4000 K.
- Mekanisk zoomobjektiv med en strålevinkel på 21° til 50°.
- Dimbar (3 % - 100 %) via potensiometer direkte på hver armatur.
- Fargegjengivelsesindeks CRI 90.
- Innledende fargekonsistens: ≤ 3 SDCM.
- Rotasjonsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°.
- Slitesterkt hus i støpt aluminium.
- Tilgjengelig i matt hvit (som RAL9003), matt svart (som RAL9005).
- Armatureffektivitet: opp til 120 lm/W.
Teknisk info:
2400lm/1800lm 30W 930/940 3000K/4000K >90 Dimbar 21°…50° IP20/IP20 Levetid (L70/B50) 50 000T 80lm/W/60lm/W ≤3sdcm 220-240V.
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.-
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


