Ledvance - TRACK 15°OT REFLECTOR D75 15° - 4058075113800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075113800
Elnummer
3203388
Leverandørens varenummer
4058075113800
Typebeskrivelse
3203388
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
15 °
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
63 mm
Bredde:
63 mm
Høyde/dybde:
53 mm
Diameter:
63 mm


