Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - TRACK 15°OT REFLECTOR D95 38° - 4058075113909

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - TRACK 15°OT REFLECTOR D95 38°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strålingsvinkel:

38 °

Diameter:

82 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075113909

Elnummer

3203393

Leverandørens varenummer

4058075113909

Typebeskrivelse

3203393

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Strålingsvinkel:

38 °

Farge:

Sølv

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Klar

Lengde:

82 mm

Bredde:

82 mm

Høyde/dybde:

69 mm

Diameter:

82 mm

LEDVANCE® Tracklight familien har utskiftbar reflektor med bajonettlås og gummiplate som gjøre at reklektoren er enkel å bytte. Gjennomsiktig deksel beskytter reklektoren mot støv og kontakt. Høyt optisk effekt. Tilbehør er tilgjengelig med forskjellige strålevinkler. 5 års garanti. El.nr: 3203393, Utstrålingsvinkel 38°, Farge: Sølv.