Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - TRACK SPOT 35W/4000K RA90 G - 4058075113749

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - TRACK SPOT 35W/4000K RA90 G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 70.37 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075113749

Elnummer

3202774

Leverandørens varenummer

4058075113749

Typebeskrivelse

3202774

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

35 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

150...150 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

15 %

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2800...2800 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

75...75 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Høyde/dybde:

267 mm

Ytre diameter:

85 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

38

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® Tracklight familien er flotte armaturspotter som monteres i 3-fas skinner. Det er integrert styringsenhet som gir lite flimmer. Tilbehør som utskiftbare reflektorer med forskjellige utstrålingsvinkler må kjøpes utenom. 5 års garanti. Tilgjengelig i 25W-55W i fargene Hvit, Sort og Grå utførelse. Med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 80lm/W. (driftstemperatur fra -10° til +40°) Anbefalte bruksområder er Aksentbelysning, Butikker, Hoteller og Restauranter. Spesifikasjoner for EL.nr: 3202774: 2800Lumen, 4000Kelvin, 220-240V, 35W, Ra>90, Utstrålingsvinkel 24°, 50 000t, Farge Grå, IP20, ikke dimbar.