Ledvance - TRACKLIGHT 90° VINKEL/L SKJØT HVIT - 4058075764040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 104 mm
Bredde - 104 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075764040
Elnummer
3207981
Leverandørens varenummer
4058075764040
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR WHITE
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Tracklight 90° vinkel/ L skjøt laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207981; 220…240V, IP20
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


