Ledvance - TRACKLIGHT ENDETILKOBLING HVIT - 4058075763968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 104 mm
Bredde - 35 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075763968
Elnummer
3207977
Leverandørens varenummer
4058075763968
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR WHITE
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
104 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Tracklight tilkoblings stykke laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvitSpesifikasjon for ELnr; 3207977; 220…240V, IP20
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


