Ledvance - TRACKLIGHT PENDEL HVIT GU10 - 4099854012730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854012730
Elnummer
3207965
Leverandørens varenummer
4099854012730
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER WHITE
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
35...35 W
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Høyde/dybde:
1500 mm
Lengde:
1500 mm
Diameter:
55 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
1500...1500 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Bluetooth:
nei


