Ledvance - TRACKLIGHT SKINNE 1M HVIT - 4058075763920

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - TRACKLIGHT SKINNE 1M HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075763920

Elnummer

3207975

Leverandørens varenummer

4058075763920

Typebeskrivelse

TRACKLIGHT RAIL 1M WHITE

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Lengde:

1000 mm

Bredde:

35 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

18 mm

Tracklight Skinne laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvit. Spesifikasjon for ELnr; 3207975; 220…240V, IP20