Ledvance - TRACKLIGHT SKINNE 1M SORT - 4058075763944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1000 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075763944
Elnummer
3207976
Leverandørens varenummer
4058075763944
Typebeskrivelse
TRACKLIGHT RAIL 1M BLACK
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1000 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Tracklight Skinne laget for LEDVANCE Tracklight indoor serie. Tilgjengelig i sort og hvit. Spesifikasjon for ELnr; 3207976; 220…240V, IP20


