Ledvance - URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140 - 3503558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854609480
Elnummer
3503558
Leverandørens varenummer
3503558
Typebeskrivelse
3503558
Armatur med kompakt klassisk form og variert lysfordeling for bybelysning.
Produktfordeler
- Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse
- Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal
- Svært ensartet lys
- Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser
Bruksområder
- Utendørs bruk (IP66)
- Parker
- Sentrum
- Historisk sentrum
Produktfunksjoner
- Svært lang levetid (L70): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- 1000 timers salttåketest
- Korrosjonsbestandig pulverlakk
- Tappekran for 60 mm stolper inkludert
- DALI D4i-drivere for smart byapplikasjoner
- Driftstemperatur: -20…45 °C
- Høy overspenningsvern: opptil 20 kV (L/N-GND)
- Beskyttelsestype: IP66
- Beskyttelsesklasse: II
Utstyr/tilbehør
- Matt glass tilgjengelig som separat tilbehør
Teknisk info:
4600lm 40W 727 Ra>70 140° IP66 Levetid L70/B50 100 000T 115lm/W <6sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse
- Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal
- Svært ensartet lys
- Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser
Bruksområder
- Utendørs bruk (IP66)
- Parker
- Sentrum
- Historisk sentrum
Produktfunksjoner
- Svært lang levetid (L70): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- 1000 timers salttåketest
- Korrosjonsbestandig pulverlakk
- Tappekran for 60 mm stolper inkludert
- DALI D4i-drivere for smart byapplikasjoner
- Driftstemperatur: -20…45 °C
- Høy overspenningsvern: opptil 20 kV (L/N-GND)
- Beskyttelsestype: IP66
- Beskyttelsesklasse: II
Utstyr/tilbehør
- Matt glass tilgjengelig som separat tilbehør
Teknisk info:
4600lm 40W 727 Ra>70 140° IP66 Levetid L70/B50 100 000T 115lm/W <6sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


