Ledvance - UVC AIR PURIFIER HEPAFILTER TIL EL.NR. 5800356 (2 STK) - 4058075566866

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - UVC AIR PURIFIER HEPAFILTER TIL EL.NR. 5800356 (2 STK)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Grå

  • Materiale - Komposittmateriale

  • Lengde - 15 mm

  • Bredde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075566866

Elnummer

1300895

Leverandørens varenummer

4058075566866

Typebeskrivelse

1300895

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Grå

Materiale:

Komposittmateriale

Lengde:

15 mm

Bredde:

55 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

55 mm

LEDVANCE ® LED UVC Desinfiserings boks er en bærbar desinfeksjonsenhet, oppladbar via USB. Produktfunksjoner: To desinfiseringsmoduser - for glatte eller ru overflater. Hud- og øyesikkerhet garantert ved automatisk lukkemekanisme når du åpner esken. Produktfordeler: Pålitelig, kjemisk fri desinfisering med LED UV-C-teknologi. USB-oppladbart batteri muliggjør mobil bruk. Boksen har 2 innstillingstider på 6 og 9 minutter. Kan brukes på brille, kontorutstyr, mobiltelefoner, nøkkler ol. Spesifikasjon for Elnr 5800355; 5.00 Watt, 5 V, 1000 timer,