Ledvance - UVC AIR TUBE V70 luftrenser, 65 Watt, UVC T8, 220…240 V, ikke dimbar, G13 sokkel, IP20, EC000606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luftrenser
Effekt - 65 W
Egnet for areal opp til - 20 m²
Farge - Hvit
Luftsirkulasjon - 70 m³/h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075615335
Elnummer
4901455
Leverandørens varenummer
4058075615335
Typebeskrivelse
4901455
Modell / utførelse
Luftrenser
Effekt
65 W
Egnet for areal opp til
20 m²
Farge
Hvit
Luftsirkulasjon
70 m³/h
Høyde
150 mm
Bredde
150 mm
Dybde
150 mm
Vekt
6,5 kg
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE UVC AIR TUBE V70, rense luften kontinuerlig, veldig effektivt og helt uten kjemikalier. Denne høyteknologiske enheten trekker inn luften, deaktiverer mikroorganismer som virus og bakterier ved hjelp av UV-C lys, og returnerer den rensede luften. Ekstremt støyfri drift: <38 dB, Luftmengde på ca. 70 m3/t takket være to støysvake vifter, gjennomsnittlig levetid på lyskilden opptil 10 000 timer. Anbefalt romstørrelse per enhet: 20 m2 i en takhøyde på 2,5 m. Trygg for mennesker og dyr: ingen lekkasje av UV-C-stråler og ingen filter som må skiftes ut. Flere monteringsalternativer er tilgjengelig men kommer klar for tilkobling med en 3 m kabel og plugg, med integrert Av/På bryter. Produsert i Tyskland med 3 års garanti. Inkludert UV-C lyskilde: LEDVANCE UVC T8 55 W/G13, og OSRAM QTP OPTIMAL 1 × 54–58 W EKG. Tilgjengelig tilbehør; AIR KIT FLOOR STAND Elnr 1311982, AIR KIT HORIZONTAL ELnr 1311983; AIR KIT PENDANT Elnr 1311984; AIR KIT WALL ELnr 1311985; AIR MAINTENANCE KIT ELnr 1311986 Spesifikasjon for ELnr; 4901455; 65 Watt, UVC T8, 220…240 V, 38 dB, ikke dimbar, Max rense volum pr time: 70 m³/h, G13 sokkel, IP20, EC000606