Ledvance - UVC BOX 5V 1A TYPE C USB DESINFISERINGSBOKS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flaskerenser - Nei
Smokkrenser - Nei
Ytelse - 5 W
Spenningsområde - 5...5 V
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075515994
Elnummer
5800355
Leverandørens varenummer
4058075515994
Typebeskrivelse
5800355
Flaskerenser
Nei
Smokkrenser
Nei
Ytelse
5 W
Spenningsområde
5...5 V
Grunnfarge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Bredde
126 mm
Høyde
63 mm
Dybde
126 mm
LEDVANCE ® LED UVC Desinfiserings boks er en bærbar desinfeksjonsenhet, oppladbar via USB. Produktfunksjoner: To desinfiseringsmoduser - for glatte eller ru overflater. Hud- og øyesikkerhet garantert ved automatisk lukkemekanisme når du åpner esken. Produktfordeler: Pålitelig, kjemisk fri desinfisering med LED UV-C-teknologi. USB-oppladbart batteri muliggjør mobil bruk. Boksen har 2 innstillingstider på 6 og 9 minutter. Kan brukes på brille, kontorutstyr, mobiltelefoner, nøkkler ol. Spesifikasjon for Elnr 5800355; 5.00 Watt, 5 V, 1000 timer,