Ledvance - UVC HEPA AIR PURIFIER USB LUFTDESINFEKSJON - 4058075555303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flaskerenser - nei
Smokkrenser - nei
Ytelse - 4,5 W
Spenningsområde - 5...5 V
Grunnfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075555303
Elnummer
5800356
Leverandørens varenummer
4058075555303
Typebeskrivelse
5800356
Flaskerenser:
nei
Smokkrenser:
nei
Ytelse:
4,5 W
Spenningsområde:
5...5 V
Grunnfarge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
164 mm
Dybde:
85 mm
LEDVANCE® UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB er pålitelig, kjemikaliefri desinfisering med UV-C LED teknologi. Sirkulerer og desifiserer luften for opp til 99% virus og bakterier, inkludert Covid19. Sikrer et sunt miljø gjennom 3-trinns desinfisering med VIOLEDS UV-C LED i kombinasjon med HEPA filter (H13). Filteret kan også forbedre luftkvaliteten ved å fjerne pollen, fint støv, sigarettrøyk og redusere lukt. Maks 38dB. Luftrenseren har tre hastigheter og bruker USB-port. HEPA-filter er utskiftbart og anbefales bytte etter 6 måneder. ELnummer for Refill HEPA filter er 1300895. Luftrenseren er egnet for små rom og til mobilt bruk i biler, lastebiler, campingvogner, bobiler, taxi o.l "Clean Air Delivery Rate" er 8m3 / uur. Spesifikasjon for Elnr 5800356; 4.50 Watt, 5 V, 20000 timer,
REACHPDF


