Ledvance - UVC PANEL 600 RECIRCULATOR 2X25W WT - 4058075634411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luftrenser
Effekt - 55 W
Egnet for areal opp til - 25 m²
Farge - Hvit
Luftsirkulasjon - 60 m³/h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075634411
Elnummer
4901456
Leverandørens varenummer
4058075634411
Typebeskrivelse
4901456
Modell / utførelse:
Luftrenser
Effekt:
55 W
Egnet for areal opp til:
25 m²
Farge:
Hvit
Luftsirkulasjon:
60 m³/h
Høyde:
86 mm
Bredde:
595 mm
Dybde:
86 mm
Vekt:
5,2 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


