Ledvance - VIVARES ZB L/O SENSOR 220-240 - 4058075446182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 85 mm
Høyde - 64 mm
Dybde - 85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075446182
Elnummer
1407934
Leverandørens varenummer
4058075446182
Typebeskrivelse
1407934
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
85 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
LEDVANCE® Zigbee 3.0 lys- og tilstedeværelsessensor, takintegrasjon. Produktfunksjoner: Trådløs Zigbee 3.0 lys- og tilstedeværelsessensor for takintegrasjon. Perfekt passform for kontorbruk. Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element. Strømnettet 220-240 V. Monteringshøyde: 2… 5 m. Produktfordeler: Fungerer sammen med VIVARES ZB Control & Components. Enkel installasjon og ingen kontrollkabler nødvendig. 5 års garanti. Bruksområder: Kontorer. Korridorer. Klasserom. Treningsrom. Trapper. Sanitære områder. Spesifikasjon for Elnr 1407934; 1.84 Watt, 220-240 V,