Ledvance - VIVARES ZB O SENSOR 220-240 - 4058075544222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler
Bredde - 85 mm
Høyde - 64 mm
Dybde - 85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075544222
Elnummer
1407935
Leverandørens varenummer
4058075544222
Typebeskrivelse
1407935
Modell / utførelse:
Tilstedeværelsesføler
Bredde:
85 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
85 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
LEDVANCE® Zigbee 3.0 tilstedeværelsessensor. Produktfunksjoner: Trådløs Zigbee 3.0 tilstedeværelsessensor for takintegrasjon. Passer perfekt for kontor bruk kontorbruk. AC:220-240 V. Tilstedeværelsesregistrering via passivt IR-element. Monteringshøyde: 2… 5 m. Produktfordeler: Fungerer sammen med VIVARES ZB Control & Components. Enkel installasjon og ingen kontrollkabler nødvendig. 5 års garanti. Bruksområder: Kontorer. Korridorer. Klasserom. Treningsrom. Trapper. Sanitære områder. Spesifikasjon for Elnr 1407935; 1.84 Watt, 220-240 V,