left/RIGHT - Øreklokke Hodebøyle Medium Blå - 10087426

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 25 dB
Bæremåte - Hodebøyle
Farge - Blå
Oppfellbar - nei
Med radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392749003170
Elnummer
8835201
Leverandørens varenummer
10087426
Typebeskrivelse
HØRSELSVERN
Demping:
25 dB
Bæremåte:
Hodebøyle
Farge:
Blå
Oppfellbar:
nei
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Plast
Materiale hodebøyle:
POM
Vekt:
227 g
Størrelse:
Universal
Foliebredde:
nei
Utskiftbar polstring:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
nei


