LEG - Asymmetrisk LED lyskaster 52W IP66 4000K, herdet sikkerhetsglass. RAL 7021, Grafitt grå - 36004-C33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881212840
Elnummer
3225076
Leverandørens varenummer
36004-C33
Typebeskrivelse
3225076
Asymmetrisk LED lyskaster i presstøpt aluminium for fasade, skilt og plassbelysning. Thor 1 er behandlet mot korrosjon for å tåle tøffe værforhold. Lyskasteren har beskyttelsegrad IP66, herdet sikkerhetsglass og er utrustet med en ventilasjonsplugg for å forhindre kondens i armaturen. Monteres enkelt med medfølgende brakett. Pulverlakkert i RAL 7021, Grafitt grå. LED effekten er på 47W, total effekt er 52W inkl driver. Leveres som standard i fargetemperatur 4000K