Legrand - 3-veis stikk m/jord, bv, hurti - 77253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 3
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Modulbærer
Type feste - Klikkfeste
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060772536
Elnummer
1286228
Leverandørens varenummer
77253
Typebeskrivelse
Mosaic 45, sterkstrømsuttak 16A, for kanaler
Antall stikkontakter:
3
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Modulbærer
Type feste:
Klikkfeste
Nominell strøm:
16 A
Antall moduler (ved modulbygging):
6
Antall stikkontakter med bryter:
0
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP40
Slagfasthet:
IK07
Enhet bredde:
135 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
40 mm


