Legrand - 4-v stikk m/j 45° bv hurtkobl - 077254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mosaic 45
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3245060772543
Elnummer
1286242
Leverandørens varenummer
077254
Typebeskrivelse
1286242
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Type feste:
Klikkfeste
Nominell strøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
4
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
2
Avtrykk/indikering:
Uten
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Nominell spenning:
240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP40
Slagfasthet:
IK07
Enhet bredde:
180 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
40 mm


